Lubrifiant Boelube 70104-L, Contenance: 118 ml
Huile de coupe haute performance pour aluminium et titane
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Boelube :70104-L
Rubix :M524-2514967

Documents
Détails articles : HUILE BOELUBE 70104
Forage, alésage, perçage :
Diminuer les forces de frottement.
Réduire la génération de chaleur.
Réduire le phénomène de soudage du copeau.
Diminuer la dégradation de l’outillage.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 118 ml |
|---|---|
| Conditionnement | bouteille rouge 4 oz - 118 ml |
| Boîtage | bouteille |
| Point d’éclair | supérieur à 150 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 066,32 € HT
/ 36 unités
1 279,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
