Ventilation assistée - Accessoire 3M SC-6603

Housse de douche en caoutchouc

Voir les informations techniques

Références

3M :SC-6603
Rubix :2771-6201129
Fabricant :7100265517
EAN :4064035012090
HOUSSE DOUCHE SC-6603

Résumé technique

Détails articles : HOUSSE DOUCHE SC-6603


Les indicateurs de débit d’air 3M™ sont conçus pour tester le débit d’air minimal des appareils de protection respiratoire à adduction d’air 3M™. Assurez-vous que votre système de protection respiratoire à adduction d’air 3M™ dépasse son débit minimal avec les indicateurs de débit d’air 3M™. Nos indicateurs de débit d’air offrent un moyen simple et fiable de tester le débit d’air de votre système de protection respiratoire. Le débit d’air de l’unité doit être vérifié avant chaque utilisation. Si le niveau de débit d’air est inférieur au débit minimal, le système de protection respiratoire ne doit pas être utilisé jusqu’à ce qu’un examen plus approfondi soit effectué et, si nécessaire, une réparation soit réalisée.

Points forts

•Housses de remplacement conçues pour protéger contre les éclaboussures et les projections de contaminants
À utiliser avec certains appareils de protection respiratoire à adduction d’air 3M™
Pièce de rechange ou de remplacement
Aide à protéger contre les projections

Applications

À utiliser avec certains appareils de protection respiratoire à adduction d’air 3M™

Informations techniques


Attributs
Typehousse de douche
Matièrecaoutchouc
182,28 € HT
/ 4 unités
218,74 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours