Lunettes-masque Honeywell 1005509, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaires : Incolore

Honeywell LG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Honeywell :1005509
Rubix :0491-6013053
EAN :7312550055090
LUNETTE MASQUE INC ANTIBUEE LG20 VENTILATION INDIRECTE PULSAFE

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore

Documents

Détails articles : LUNETTE MASQUE INC ANTIBUEE LG20 VENTILATION INDIRECTE PULSAFE


Les lunettes-masque Honeywell LG protègent les yeux contre les particules projetées, les grosses poussières, les gouttelettes, les brouillards et les pulvérisations. Selon la référence, elles disposent d’un écran en polycarbonate ou en acétate, avec ou sans traitement antibuée.

Caractéristiques :
Ces lunettes-masque assurent une protection contre les particules projetées, les grosses poussières, les gouttelettes liquides, les brouillards et les pulvérisations.

Selon la version, elles sont proposées avec une ventilation directe, fermée ou indirecte. La ventilation directe favorise davantage la circulation de l’air, la ventilation indirecte limite l’entrée directe des poussières et projections, tandis que la ventilation fermée isole davantage les yeux de l’environnement extérieur. L'écran peut être en polycarbonate ou en acétate. Le polycarbonate privilégie la résistance aux impacts, tandis que l'acétate convient davantage à l’exposition à certains produits chimiques et solvants. Enfin, les versions avec traitement Fog-Ban sont conçues pour limiter la buée.

Spécifications :
• 1030310 LG10 : ventilation directe, écran en polycarbonate incolore sans traitement
• 1005504 LG10 : ventilation fermée, écran en polycarbonate incolore sans traitement
• 1005507 LG20 : ventilation indirecte, écran en polycarbonate incolore sans traitement
• 1005509 LG20 : ventilation indirecte, écran en polycarbonate incolore avec traitement antibuée Fog-Ban
• 1008112 LG20 : ventilation indirecte, écran en acétate incolore avec traitement antibuée Fog-Ban
• Poids : de 75 à 79 g selon la référence

Normes :
• EN 166 : norme européenne définissant les critères généraux applicables aux équipements de protection individuelle (EPI) des yeux
• Classe optique 1 : correspond à une qualité optique adaptée au port prolongé
• Grades d’impact B et F : correspondent respectivement à une résistance aux impacts à moyenne et faible énergie
• Marquage 3 : indique une résistance aux gouttelettes de liquide
• Marquage 4 : indique une résistance aux grosses particules de poussière
• Classement CE EPI : réglementation européenne applicable aux équipements de protection individuelle

Points forts

• Protection contre plusieurs risques courants : particules projetées, grosses poussières, gouttelettes, brouillards et pulvérisations
• Écran incolore pour conserver une bonne perception visuelle de l’environnement de travail
• Conception en lunette-masque pour mieux envelopper et donc protéger la zone oculaire

Applications

Les lunettes-masque LG10 et LG20 sont adaptées aux travaux exposant les yeux aux poussières, particules projetées, gouttelettes, brouillards et pulvérisations. Elles peuvent notamment être utilisées dans les activités de fabrication et dans l’industrie pharmaceutique.

Le choix de la référence dépend surtout des conditions rencontrées. Les modèles à ventilation indirecte ou fermée protègent davantage des projections ou des poussières. Les versions avec traitement Fog-Ban sont plus adaptées aux situations où la buée peut gêner la vision pendant le travail.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
6,40 € HT
/ unité
7,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.