Références
Facom :F50020009
Rubix :0139-5446836
Fabricant :130318
EAN :3662424106279

Détails articles : BASE HAUTE OUVERTE LARGE
Facom armoire ouverte haute matrix pour roue de 990mm f50020009
Informations techniques
Attributs
| Modèle | f50020009 |
|---|---|
| Largeur | 375 mm |
| Longueur | 990 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,87 € HT
/ unité
417,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
