Références
Facom :F50020005
Rubix :0139-5446835
Fabricant :130316
EAN :3662424106255

Détails articles : BASE BASSE OUVERTE EXTRA LARGE
Facom armoire basse ouverte Matrix pour être installée au-dessus de la roue 1237mm f50020005
Informations techniques
Attributs
| Modèle | f50020005 |
|---|---|
| Largeur | 375 mm |
| Longueur | 1237,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,56 € HT
/ unité
477,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
