Références
Facom :F50020004
Rubix :0139-5446837
Fabricant :130315
EAN :3662424106248

Détails articles : BASE BASSE OUVERTE LARGE
Facom armoire basse ouverte matrix pour être placée au-dessus d'une roue 990mm f50020004
Informations techniques
Attributs
| Modèle | f50020004 |
|---|---|
| Largeur | 375 mm |
| Longueur | 990 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,39 € HT
/ unité
386,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
