Références
Lista :72.097.010
Rubix :H248-7326621

Détails articles : TIROIR 64X36E 1088X612MM H100MM 200KG STANDARD RAL 5012
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 72.097.010 |
|---|---|
| Largeur | 612 mm |
| Longueur | 1088 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,70 € HT
/ unité
442,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
