Références
Facom :F50020019
Rubix :0139-5446840
Fabricant :130321
EAN :3662424106309

Détails articles : BASE BASSE FERMEE PETITE
Facom armoire basse fermée pour être placée au-dessus de la roue 495mm f50020019
Informations techniques
Attributs
| Modèle | f50020019 |
|---|---|
| Largeur | 375 mm |
| Longueur | 495 mm |
| Matière | métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,93 € HT
/ unité
373,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
