Références
Facom :F50000085
Rubix :0139-5446906
Fabricant :130311
EAN :3662424108075

Détails articles : CAISSON BAS AVEC 3 TIROIRS LARGE
Facom armoire basse matrix avec 3 tiroirs 990mm f50000085
Informations techniques
Attributs
| Modèle | f50000085 |
|---|---|
| Largeur | 375 mm |
| Longueur | 990 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,13 € HT
/ unité
908,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
