Références
Lista :72.099.010
Rubix :H248-7326622

Détails articles : TIROIR 64X36E 1088X612X150 200KG STANDARD BLEU RAL 5012
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 72.099.010 |
|---|---|
| Largeur | 612 mm |
| Longueur | 1088 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,86 € HT
/ unité
470,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
