Références
Facom :F50020024
Rubix :0139-5446834
Fabricant :130323
EAN :3662424106323

Détails articles : BASE HAUTE PORTE-VALISES LARGE
Facom armoire haute matrix pour mallettes 990mm f50020024
Informations techniques
Attributs
| Modèle | f50020024 |
|---|---|
| Largeur | 375 mm |
| Longueur | 990 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,28 € HT
/ unité
475,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
