Références
Festo :QSML-1/8-6-0.5-SA
Rubix :0326-2571057
Fabricant :192670






Résumé technique
| Diamètre de filetage | r 1/8 |
|---|---|
| Type | raccord coude qsml-1/8-6-0.5-sa |
Détails articles : RACCORD COUDE QSML-1/8-6-0.5-SA
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | r 1/8 |
|---|---|
| Type | raccord coude qsml-1/8-6-0.5-sa |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,74 € HT
/ unité
12,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours