Références
Bosch Rexroth :R18243312X
Rubix :0234-1494406



Détails articles : GUIDE A ROUL. CS RWD-035-SLH-C3-S-2
R. BLOC COULISSANT CS RWD-035-SLH-C3-S-2
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c3 µm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Précision | sp |
| Dimensions | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,73 € HT
/ unité
614,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
