Références
INA :KWVE25-B-ES-V1-G3
Rubix :0270-1256432
Fabricant :0570038900240
EAN :4054362980834





Résumé technique
| Précontrainte | leichte vorspannung |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 83,3 mm |
Détails articles : CHARIOT GUID. KWVE25-B-ES-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Chariot à recirculation de billes
Chariots de guidage KWVE..B-ES, chariots de guidage courts et étroits, à quatre rangées, à billes jointives
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | leichte vorspannung |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 83,3 mm |
| Hauteur sur rail | 33 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,97 € HT
/ unité
272,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h