Bloc de guidage des rouleaux/billes NSK NAH-15-EMZ

Patin

Voir les informations techniques

Références

NSK :NAH-15-EMZ
Rubix :2811-1422209
PATIN NAH15EMZ

Résumé technique

Précontrainte22 µm
Largeur47 mm
Longueur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PATIN NAH15EMZ


Les guides linéaires des séries NH et NS offrent une grande précision en combinaison avec des capacités de charge extrêmement élevées. La haute précision signifie à la fois un positionnement précis et des performances améliorées, tout en garantissant un fonctionnement silencieux. Ces guides sont utilisés pour une grande variété de tâches, notamment dans les domaines de la technologie médicale, de l'industrie des semi-conducteurs, de la métrologie et d'autres machines générales.
Chariot de guidage NSK

Points forts

-Longue durée de vie
Grande vitesse
Grande diversité

Informations techniques


Attributs
Précontrainte22 µm
Largeur47 mm
Longueur55 mm
Hauteur sur rail24 mm
Dimensions15 mm
144,71 HT
/ unité
173,65 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h