Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE20-B-L-V1-G3
Chariot long
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KWVE20-B-L-V1-G3
Rubix :0270-1220712
Fabricant :0125089000240
EAN :4054362970736





Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE20-B-L-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Tampons de rangée de billes
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v1 µm |
|---|---|
| Largeur | 88,9 mm |
| Longueur | 63 mm |
| Hauteur sur rail | 30 mm |
| Précision | g3 |
| Matière | acier |
| Dimensions | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,74 € HT
/ unité
274,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours