Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R044229301
Mini b. bloc coulissant, standard, SNS
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R044229301
Rubix :0234-1306530



Détails articles : GUIDE A BILLES MINIATURE ANTI- CORROSION -RACLEURS FAIBLE FROTT
MINI BLOC COULISSANT NRII MWA-012-SNS-C0-H-3
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | spiel µm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Longueur | 34,8 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,27 € HT
/ unité
205,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
