Références
INA :RWU35-E-H-V3-G2
Rubix :0270-1263837
Fabricant :0178532901430
EAN :4054364004026




Détails articles : CHARIOT A RECIRCULATION ROULEAUX RWU35-E-H-V3-G2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 70 mm |
|---|---|
| Longueur | 122,9 mm |
| Hauteur sur rail | 55 mm |
| Dimensions | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,32 € HT
/ unité
482,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
