Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R044251301
Mini b. bloc coulissant, standard, SNS
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R044251301
Rubix :0234-1228478



Détails articles : GUIDE A BILLES MINIATURE ANTI- CORROSION -RACLEURS FAIBLE FROTT
MINI BLOC COULISSANT NRII MWA-015-SNS-C1-H-3
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | leichtlauf µm |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Longueur | 43 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,29 € HT
/ unité
260,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
