Scie sauteuse Bosch GST 12V-70, Tension: 12 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 1.5 kg

GST 10,8 V-LI solo Click&Go, L-BOXX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GST 12V-70
Rubix :0136-5278213
Fabricant :06015A1002
EAN :3165140770521
SCIE SAUTEUSE GST12V-70 SOLO

Résumé technique

Tension12 v li-ion V
Poids1,5 kg
Sans filoui

Documents

Détails articles : SCIE SAUTEUSE GST12V-70 SOLO


Scie sauteuse sans fil GST 10,8 V-LI; Scie sauteuse sans fil pro 10,8 Volt extrêmement compacte et légère; Scie sauteuse sans fil légère et extrêmement compacte pour une maniabilité parfaite et une bonne tenue dans les courbes; Performances élevées : progression de sciage rapide et grande autonomie avec une batterie de 2,0 Ah; Position de la poignée exceptionnellement proche de la ligne de coupe pour permettre une coupe particulièrement précise; Forme optimale pour un sciage confortable par le bas; Tour de poignée particulièrement petit pour un travail confortable et sans fatigue; Plaque de base robuste en aluminium avec semelle en plastique pour des caractéristiques de glisse améliorées et pour la protection des surfaces sensibles; Vue parfaitement dégagée sur la ligne de coupe grâce à l’éclairage LED puissant activable séparément; Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée; Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale; Poignée étrier ergonomique à larges zones de revêtement Softgrip pour un travail confortable; Mouvement pendulaire à 3 positions pour des coupes rapides sans éclats; Batterie et chargeur non fournis; L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP); Calage L-BOXX; Patin de guidage; Dispositif pare-éclats; Kit d’aspiration; 1 lame de scie T 144 D (réf. des pièces de rechange 2 609 991 659); 1 lame T 308 B (réf. des pièces de rechange 2 609 991 830)

Informations techniques


Attributs
Tension12 v li-ion V
Poids1,5 kg
Sans filoui
145,71 € HT
/ unité
174,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours