Scie sauteuse Milwaukee M18 FJS-502X, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.9 kg
M18 FJS-502X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :M18 FJS-502X
Rubix :8989-5451398
Fabricant :4933464727
EAN :4058546226725

Documents
Détails articles : SCIE SAUTEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FJS-502X
M18 FJS-502X - Scie sauteuse FUEL, 18V, 5,0, Poignée pommeau. Livré en HD Box, 2 Batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18FC
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité de coupe | 135 mm |
| Poids | 2,9 kg |
| Sans fil | oui |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Modèle | m18 fjs-502x |
| Vitesse à vide | 3500 rpm |
| Longueur de course | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,36 € HT
/ unité
784,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
