Scie sauteuse Makita DJV181RTJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg
Scie sauteuse 18 V Li-Ion 5 Ah
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DJV181RTJ
Rubix :0142-5333585
EAN :0088381676700

Documents
Détails articles : SCIE SAUTEUSE 18 V LI-ION 5 AH DJV181RTJ
Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Temps de charge en moyenne : 45 min. ; Cadence de coupe maximale : 800 à 3500 cps/min ; Longueur de course : 26 mm ; Capacité de coupe (acier) : 10 mm ; Capacité de coupe (alu) : 20 mm ; Capacité de coupe (bois) : 135 mm ; Vibration 3ax coupe de bois (ah) : 6,5 m/s² ; Vibration 3ax coupe d'acier (ah) : 5 m/s² ; Pression sonore (Lpa) : 78 dB (A)
Dimensions (L x l x h) 298 x 77 x 189 mm
Points forts
Nombreuses technologies,puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 2,5 kg |
| Sans fil | oui |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
965,39 € HT
/ unité
1 158,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
