Scie sauteuse Dewalt DCS335P2-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2 kg
Scie sauteuse à prise par le corps xr 18v 5ah li-ion - 2 batteries - coffret tsta
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS335P2-QW
Rubix :2325-5348541
EAN :5035048710722

Documents
Détails articles : SCIE SAUTEUSE A PRISE PAR CORPS XR 18V 5AH LI-ION - 2 BATT.
Déclenchement à vitesse variable intelligente et interrupteur lock-off pour les coupes rapides contrôlées et d‘améliorer la sécurité du travail
Mouvement pendulaire à 4 étages pour mieux contrôler la scie et réaliser des coupes nettes
Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu‘à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayures
Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T
Confort optimisée avec la conception ergonomique et caoutchoutée de la poignée et de la partie supérieure
Soufflerie pour dégager la ligne de coupe de la poussière et des débris
L‘éclairage de travail à LED aide à la visibilité de la ligne de découpe
Mouvement pendulaire à 4 étages pour mieux contrôler la scie et réaliser des coupes nettes
Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu‘à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayures
Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T
Confort optimisée avec la conception ergonomique et caoutchoutée de la poignée et de la partie supérieure
Soufflerie pour dégager la ligne de coupe de la poussière et des débris
L‘éclairage de travail à LED aide à la visibilité de la ligne de découpe
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 2 kg |
| Sans fil | oui |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Modèle | dcs335p2-qw |
| Longueur de course | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,00 € HT
/ unité
610,80 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h