Scie sauteuse Milwaukee M18 FJS-0X, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.9 kg

M18 FJS-0X

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Milwaukee :M18 FJS-0X
Rubix :8989-5438018
Fabricant :4933464726
EAN :4058546226718
SCIE SAUTEUSE SANS BATTERIE SANS CHARGEUR M18 FJS-0X
Résumé technique
Tension18 V
Poids2,9 kg
Sans filoui
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : SCIE SAUTEUSE SANS BATTERIE SANS CHARGEUR M18 FJS-0X


La scie sauteuse MILWAUKEE® M18 FUEL™ à poignée étrier est un outil sans fil haute performance conçu pour offrir des coupes précises, rapides et propres dans le bois, le métal et les plastiques. Conçue pour répondre aux besoins exigeants des professionnels, elle allie autonomie, puissance et durabilité. Sa conception intègre un moteur sans charbon POWERSTATE™, une intelligence électronique avancée et une excellente ergonomie pour une productivité optimale.

Caractéristiques :
Dotée d'un moteur sans charbon POWERSTATE™, la scie sauteuse MILWAUKEE® M18 FUEL™ garantit des coupes rapides et précises tout en assurant une longue durée de vie à l’outil. L’action pendulaire réglable sur 5 positions permet d’adapter la coupe en fonction du matériau pour un rendement optimal. Le système FIXTEC™ assure un changement de lame rapide et sans outil, idéal sur les chantiers où la polyvalence est primordiale. Un souffleur de poussière intégré maintient la ligne de coupe propre, tandis que l'éclairage LED facilite les travaux dans les zones sombres. Enfin, la semelle orientable sans clé permet des coupes biaises de 0 à 45°, offrant une grande flexibilité d’utilisation.

Spécifications :
• Cadence de coupe : 0 à 3500 courses/min
• Course : 25 mm
• Capacité maximale dans le bois : 100 mm
• Capacité maximale dans l’acier : 10 mm
• Capacité maximale dans l’aluminium : 19 mm
• Coupe biaise : jusqu'à 45°
• Poids avec batterie (EPTA) : 2,9 kg (avec M18 B5)
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (aucune batterie fournie)
• Vitesse variable
• Souffleur de poussière intégré
• Éclairage LED
• HD Box
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 88,68 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 99,68 dB(A)
• Vibration bois : 21,25 m/s² (tolérance 1,5 m/s²)
• Vibration métal : 17,34 m/s² (tolérance 1,5 m/s²)

Normes :
• Directive 2006/42/CE relative aux machines
• Directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique
• Directive 2011/65/UE (RoHS)
• EN 62841-1 : exigences générales pour outils électroportatifs
• EN 62841-2-11 : exigences pour les scies sauteuses
• EN IEC 55014-1 / 55014-2 : compatibilité électromagnétique
• EN IEC 63000 : documentation RoHS

Informations sur la marque :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis sa fondation en 1924, MILWAUKEE® s’est imposé comme un acteur de référence grâce à son engagement envers la durabilité, la performance et l’innovation. À l’origine de produits révolutionnaires tels que la scie circulaire TILT LOK™ et la scie alternative SAWZALL™, la marque a également été pionnière dans l’intégration de la technologie lithium-ion avec ses gammes M12™, M18™ et MX Fuel™. MILWAUKEE® propose ainsi des solutions sur mesure qui augmentent la productivité tout en assurant une robustesse optimale.

Points forts

• Coupe rapide et précise grâce au moteur POWERSTATE™
• Action pendulaire 5 positions pour s’adapter à tous les matériaux
• Changement de lame sans outil via le système FIXTEC™
• Souffleur intégré pour une ligne de coupe toujours visible
• LED intégrée pour travailler dans les zones sombres
• Coupe biaise jusqu'à 45° sans outil
• Semelle amovible pour protéger les surfaces fragiles
• Conception ergonomique avec poignée étrier confortable
• Compatible avec tous les aspirateurs MILWAUKEE® adaptés et les batteries MILWAUKEE® M18™

Applications

Idéale pour les professionnels de la construction, de l’agencement, de la menuiserie et de la rénovation, la scie sauteuse M18 FUEL™ poignée étrier est conçue pour les découpes précises, les courbes, les découpes d’ouvertures et les finitions dans le bois, les métaux et les plastiques. Elle convient aussi bien aux chantiers qu’aux travaux en atelier, apportant une flexibilité maximale grâce à son autonomie et son confort d’utilisation.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Poids2,9 kg
Sans filoui
Longueur de course25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,44 HT
/ unité
674,93 TTC
Dont DEEE : 0,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours