Scie sauteuse Dewalt DCS334NT-XJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.1 kg
Scie sauteuse Brushless 18V XR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS334NT-XJ
Rubix :2325-5347373
EAN :5035048710623

Documents
Détails articles : SCIE SAUTEUSE A POIGNEE SUP. XR 18V - SS BATT/CHR - STARK
Mouvement pendulaire à 4 étages pour mieux contrôler la scie et réaliser des coupes nettes.
Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu‘à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayures.
Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T.
Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu‘à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayures.
Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité de coupe | 135 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| Sans fil | oui |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Modèle | dcs334nt-xj |
| Longueur de course | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,00 € HT
/ unité
310,80 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




