Scie sauteuse Milwaukee 4933451391, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg
M18 BJS-0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933451391
Rubix :8989-5451498
Fabricant :4933451391
EAN :4002395157990



Documents
Détails articles : SCIE SAUTEUSE 18 VOLTS M18 BJS-0
Pensée pour les travaux de découpe courants, la scie sauteuse sans fil M18™ propose plusieurs réglages pour adapter la vitesse, la position de la lame et celle du plateau. Elle bénéficie des technologies Milwaukee optimisant les performances, l’autonomie et la durée de vie.
Caractéristiques :
Cette scie sauteuse à poignée étrier dispose d'un démarrage progressif et d'un variateur de vitesse permettant d'ajuster la cadence de coupe jusqu'à 2 800 courses par minute selon le matériau travaillé. Le mouvement pendulaire à 5 positions améliore la progression de la lame, tandis que le plateau réglable sans outil autorise des coupes biaises de 0° à 45°. Le système FIXTEC™ facilite le remplacement de la lame sans outil.
L'électronique REDLINK™ protège le moteur contre les surcharges et contribue à préserver la batterie. De son côté, la technologie REDLITHIUM™ aide à limiter les surchauffes tout en améliorant l'autonomie et la durée de vie de l'ensemble.
Le ventilateur intégré dégage la ligne de coupe des poussières et l’éclairage LED améliore également la visibilité de la zone de travail. Le patin détachable limite les risques de marquage sur les surfaces. Cette scie sauteuse fonctionne avec l'ensemble des batteries Milwaukee M18™.
Spécifications :
Performances de coupe
• Tension : 18 V
• Cadence de coupe : 0 à 2 800 courses/min
• Course : 25 mm
• Mouvement pendulaire : oui
• Réglages du mouvement pendulaire : 5 positions
• Coupe biaise : de 0° à 45°
Capacités de coupe
• Capacité maximale dans le bois : 135 mm
• Capacité maximale dans l'acier : 10 mm
Batterie et alimentation
• Type de batterie : Li-ion
• Batterie fournie : aucune
• Chargeur fourni : aucun
Poids, niveaux sonores et vibrations
• Poids avec batterie (EPTA) : 2,5 kg (avec batterie M18 B4)
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 85 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (LwA) : 96 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Vibrations lors de la découpe de planches : 6,41 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Vibrations lors de la coupe de plaques métalliques : 4,53 m/s², tolérance 1,5 m/s²
Équipement fourni
• Semelle anti-rayures
• Lame de scie sauteuse
• Protection anti-poussière
• Tuyau d'extraction de poussière
Normes :
• Marquage CE. Atteste de la conformité du produit aux exigences réglementaires applicables à sa mise sur le marché dans l'Union européenne
• Directive 2006/42/CE (Machines) et normes EN 62841-1:2015 et EN 62841-2-11:2016+A1:2020. Définissent les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables aux machines ainsi qu'aux scies sauteuses électroportatives
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et normes EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015. Encadrent la compatibilité électromagnétique des appareils afin de garantir un fonctionnement adapté à leur environnement d'utilisation
• Directive 2011/65/UE (RoHS) et norme EN IEC 63000:2018. Encadrent la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et la documentation technique démontrant cette conformité
Caractéristiques :
Cette scie sauteuse à poignée étrier dispose d'un démarrage progressif et d'un variateur de vitesse permettant d'ajuster la cadence de coupe jusqu'à 2 800 courses par minute selon le matériau travaillé. Le mouvement pendulaire à 5 positions améliore la progression de la lame, tandis que le plateau réglable sans outil autorise des coupes biaises de 0° à 45°. Le système FIXTEC™ facilite le remplacement de la lame sans outil.
L'électronique REDLINK™ protège le moteur contre les surcharges et contribue à préserver la batterie. De son côté, la technologie REDLITHIUM™ aide à limiter les surchauffes tout en améliorant l'autonomie et la durée de vie de l'ensemble.
Le ventilateur intégré dégage la ligne de coupe des poussières et l’éclairage LED améliore également la visibilité de la zone de travail. Le patin détachable limite les risques de marquage sur les surfaces. Cette scie sauteuse fonctionne avec l'ensemble des batteries Milwaukee M18™.
Spécifications :
Performances de coupe
• Tension : 18 V
• Cadence de coupe : 0 à 2 800 courses/min
• Course : 25 mm
• Mouvement pendulaire : oui
• Réglages du mouvement pendulaire : 5 positions
• Coupe biaise : de 0° à 45°
Capacités de coupe
• Capacité maximale dans le bois : 135 mm
• Capacité maximale dans l'acier : 10 mm
Batterie et alimentation
• Type de batterie : Li-ion
• Batterie fournie : aucune
• Chargeur fourni : aucun
Poids, niveaux sonores et vibrations
• Poids avec batterie (EPTA) : 2,5 kg (avec batterie M18 B4)
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 85 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (LwA) : 96 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Vibrations lors de la découpe de planches : 6,41 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Vibrations lors de la coupe de plaques métalliques : 4,53 m/s², tolérance 1,5 m/s²
Équipement fourni
• Semelle anti-rayures
• Lame de scie sauteuse
• Protection anti-poussière
• Tuyau d'extraction de poussière
Normes :
• Marquage CE. Atteste de la conformité du produit aux exigences réglementaires applicables à sa mise sur le marché dans l'Union européenne
• Directive 2006/42/CE (Machines) et normes EN 62841-1:2015 et EN 62841-2-11:2016+A1:2020. Définissent les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables aux machines ainsi qu'aux scies sauteuses électroportatives
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et normes EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015. Encadrent la compatibilité électromagnétique des appareils afin de garantir un fonctionnement adapté à leur environnement d'utilisation
• Directive 2011/65/UE (RoHS) et norme EN IEC 63000:2018. Encadrent la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et la documentation technique démontrant cette conformité
Points forts
• Réglage de la vitesse et mouvement pendulaire à 5 positions pour adapter la coupe aux matériaux et aux finitions recherchées
• Changement de lame sans outil grâce au système FIXTEC™, limitant les interruptions pendant les opérations
• Coupes biaises jusqu'à 45° avec réglage sans outil pour faciliter les travaux de finition et d'assemblage
• Éclairage LED, ventilateur intégré et raccord d'extraction des poussières contribuant à conserver une bonne visibilité de la ligne de coupe
• Technologies REDLINK™ et REDLITHIUM™ participant à la protection du moteur et de la batterie contre les surcharges et les surchauffes
• Compatibilité avec toute la plateforme Milwaukee M18™
• Changement de lame sans outil grâce au système FIXTEC™, limitant les interruptions pendant les opérations
• Coupes biaises jusqu'à 45° avec réglage sans outil pour faciliter les travaux de finition et d'assemblage
• Éclairage LED, ventilateur intégré et raccord d'extraction des poussières contribuant à conserver une bonne visibilité de la ligne de coupe
• Technologies REDLINK™ et REDLITHIUM™ participant à la protection du moteur et de la batterie contre les surcharges et les surchauffes
• Compatibilité avec toute la plateforme Milwaukee M18™
Applications
Cette scie sauteuse convient aux travaux de découpe de panneaux, de planches, de profilés et de tôles fines dans les ateliers et sur les chantiers. Elle peut être utilisée pour réaliser des coupes droites, courbes ou biaises sur le bois et l'acier. Son fonctionnement sans fil facilite les interventions dans les zones où l'accès à une alimentation électrique est limité.
Elle trouve sa place dans plusieurs secteurs, notamment :
• les ateliers de fabrication et d'assemblage ;
• les travaux de menuiserie et d'agencement ;
• les opérations de maintenance industrielle ;
• les installations techniques et les travaux de second œuvre sur chantier.
Elle trouve sa place dans plusieurs secteurs, notamment :
• les ateliers de fabrication et d'assemblage ;
• les travaux de menuiserie et d'agencement ;
• les opérations de maintenance industrielle ;
• les installations techniques et les travaux de second œuvre sur chantier.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 2,5 kg |
| Sans fil | oui |
| Longueur de course | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,06 € HT
/ unité
320,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
