Références
Festo :BUB-HGPD-35
Rubix :0326-2565540
Fabricant :1180950
EAN :4052568228088

Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGPD-35
Ébauche mors de pinces BUB-HGPD-35 Compatible pour les pinces à serrage parallèle HGPD. Taille=35, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=278 g
Informations techniques
Attributs
| Type | mâchoire de préhension |
|---|---|
| Course du cylindre | 8 mm |
| Force | 750 N |
| Diamètre vérin | 35 mm |
| Matière du corps | aluminium |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,07 € HT
/ unité
189,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours