Vérin de serrage SMC MK2TB32TF-10L
Bride BRIDAGE ROTATIF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MK2TB32TF-10L
Rubix :0338-2251828
EAN :3618036375084

Résumé technique
| Type | pince rotative à cylindre |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
Documents
Détails articles : BRIDES PIVOTANTES SERIE MK2T MK2TB32TF-10L
Combinant une taille du vérin compacte et une capacité de rotation, le vérin MK2 est conçu pour les applications de bridage pour charges lourdes et il est disponible avec un bras intégré basculant vers l'extérieur lorsque la tige du vérin est sortie. Une rotation à 90deg. dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse est disponible et des bras de préhension avec vis de réglage sont en option standard. Le vérin MK2 est disponible dans6 alésages de 20 mm à 63 mm et des courses allant de 10 mm à 50 mm.
Brides pivotantes serie mk2t
Informations techniques
Attributs
| Type | pince rotative à cylindre |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,89 € HT
/ unité
537,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours