Graisseur automatique Simalube 210-12090
Graisseur Simalube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :210-12090
Rubix :4047-1096546
Fabricant :210-12090




Résumé technique
| Contenance | 30 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
Documents
Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 30 GRAISSE BIODEGRADABLE
Les graisseurs simalube® protégés par un brevet mondial assurent l'alimentation en lubrifiant de tous les points de graissage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les graisseurs sont réglables en continu pour une durée de 1 à 12 mois.
- Pression de service : max. 5 bar
- Système de commande: cellule génératrice de gaz H2 (élément sec).
- Pression de service : max. 5 bar
- Système de commande: cellule génératrice de gaz H2 (élément sec).
simalube 30ml avec graisse biodégradable
Points forts
Fiable
Peu encombrant
Étanche à l'eau
Installation variable
Couts de stockage minime
Facile d'utilisation
Peu encombrant
Étanche à l'eau
Installation variable
Couts de stockage minime
Facile d'utilisation
Applications
Le graisseur simalube est adapté pour l'installation à tout type de point de graissage, comme roulements, paliers lisses, guidages linéaires, engrenages, broches, et chaines. Il peut même être installé sous l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 30 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,35 € HT
/ unité
65,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h