Graisseur automatique Simalube 210-15140

Lubrifiant simalube

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Simalube :210-15140
Rubix :4047-1096581
Fabricant :210-15140
GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 250 HUILE POUR CHAINES
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance250 ml
Min. Température d'utilisation-10 °C
Max. Température d'utilisation90 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 250 HUILE POUR CHAINES


Les lubrificateurs Simalube®, protégés par un brevet international, assurent l'alimentation en lubrifiant de tous les points de lubrification 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les lubrificateurs sont réglables en continu pendant une période de 1 à 12 mois.
-Pression de fonctionnement : max. 5 bar ;
-Température ambiante d'utilisation : de - 20°C à + 55°C ;
-Système de contrôle: Cellule de génération de gaz H2 (élément sec).
simalube 250ml avec huile pour chaînes

Points forts

-fiable
-Peu encombrant
-étanche
-installation modulaire
-coûts de stockage minimes
-facile à utiliser

Applications

Le graisseur Simalube peut être installé à n'importe quel point de lubrification, comme les roulements, les paliers lisses, les guides linéaires, les engrenages, les broches et les chaînes. Il peut même être installé sous l’eau.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Min. Température d'utilisation-10 °C
Max. Température d'utilisation90 °C
Temps de fonctionnementajustable
82,32 HT
/ unité
98,78 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h