Graisseur automatique Simalube 210-14150
Graisseur Simalube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :210-14150
Rubix :4047-1096584
Fabricant :210-14150


Résumé technique
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 250 °C |
Documents
Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 125 HUILE POUR CHAINES HT
Les graisseurs simalube® protégés par un brevet mondial assurent l'alimentation en lubrifiant de tous les points de graissage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les graisseurs sont réglables en continu pour une durée de 1 à 12 mois.
simalube 125ml avec huile pour chaînes hautes températures
Points forts
Fiable
Peu encombrant
Étanche à l'eau
Installation variable
Couts de stockage minime
Facile d'utilisation
Peu encombrant
Étanche à l'eau
Installation variable
Couts de stockage minime
Facile d'utilisation
Applications
Le graisseur simalube est adapté pour l'installation à tout type de point de graissage, comme roulements, paliers lisses, guidages linéaires, engrenages, broches, et chaines. Il peut même être installé sous l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 250 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 67,61 €
52,97 € HT
/ unité
63,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h




