Graisseur automatique Perma 107205
Huile biologique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Perma :107205
Rubix :6243-1428687
EAN :4061201058326




Résumé technique
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Documents
Détails articles : GRAISSEUR FLEX125.SO70
perma FLEX est un système de lubrification compact, prêt à l'emploi et fourni comme un ensemble complet. Il peut être utilisé dans une large gamme d'applications entre -20 °C et +60 °C. Le temps de distribution est librement sélectionnable, allant de 1 à 12 mois. La pression nécessaire est établie par une réaction chimique contrôlée électroniquement. Le point de lubrification est alimenté en permanence avec du lubrifiant tout au long de la durée de distribution sélectionnée. perma FLEX est disponible dans les tailles 60 cm³ et 125 cm³.
Huile alimentaire pour lubrificateur Perma NSF H1
Points forts
- Le système est livré entièrement monté et est immédiatement prêt à l'emploi - Réglage et activation faciles au moyen d'un commutateur rotatif - Possibilité de contrôler un temps de distribution de 1 à 12 mois par paliers mensuels - Utilisation flexible dans différentes plages de température - Possibilité d'utilisation toute l'année dans des environnements extérieurs - Lubrification sûre et permanente dans les zones à risque d'explosion - Utilisation dans des environnements à forte humidité ou à forte formation de poussière - Sécurité du travail accrue
Applications
perma FLEX convient à la lubrification d'un point unique dans une large gamme d'applications. Elle répond aux exigences de la norme IP 68 (pénétration de l'eau / impuretés) et fonctionne de manière fiable dans des conditions environnementales particulièrement poussiéreuses et humides. En outre, il est possible de l'utiliser à différentes températures, même à l'extérieur. Si nécessaire, la distribution peut être interrompue. Le temps de distribution peut également être modifié après l'activation.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,64 € HT
/ unité
79,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours