Graisseur automatique Perma 100733

Graisse polyvalente

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Perma :100733
Rubix :6243-1062355
EAN :4061201004316
CARTOUCHE STAR LC M120 SF02 GRAISSE HAUTE PRESSION

Résumé technique

Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Temps de fonctionnement12 mois

Documents

Détails articles : CARTOUCHE STAR LC M120 SF02 GRAISSE HAUTE PRESSION


Perma STAR LC fonctionne de manière entièrement automatique, indépendamment de la température et de la pression, avec une décharge très précise. Le système se compose d'un entraînement électromécanique, d'un LC avec 60, 120 ou 250 cm³ de lubrifiant et d'une batterie. La période de décharge souhaitée et la taille du LC peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du bouton-poussoir et sont immédiatement visibles sur l'écran LCD. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'écran LCD et par des voyants LED (rouge / vert) visibles de tous les côtés. Les signaux LED sont reconnaissables à distance.

Informations techniques


Attributs
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Temps de fonctionnement12 mois
59,28 HT
/ unité
71,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours