Graisseur automatique SKF LAGD 60/HMT68

Graisseur automatique mono-point SYSTEM 24 - LAGD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LAGD 60/HMT68
Rubix :0301-1275854
EAN :7316571444642
GRAISSEUR AUTO. LAGD 60/HMT68 SKF

Résumé technique

Contenance60 ml
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSEUR AUTO. LAGD 60/HMT68 SKF


Les graisseurs automatiques monopoints SYSTEM 24 - LAGD SKF sont conçus pour assurer une lubrification continue et fiable dans diverses applications industrielles. Ils sont préremplis avec des lubrifiants SKF haute performance et sont prêts à l'emploi dès leur déballage. Grâce à leur mécanisme à pile de gaz, ces graisseurs garantissent un débit précis et constant sur une période ajustable allant de 1 à 12 mois. Ils conviennent particulièrement aux environnements restreints et dangereux nécessitant une lubrification régulière et contrôlée.

Caractéristiques :
Les SYSTEM 24 - LAGD se distinguent par leur facilité d'utilisation et leur grande adaptabilité. Ils sont équipés d’un réservoir transparent permettant un contrôle visuel du niveau de lubrifiant, garantissant ainsi une gestion efficace de la maintenance. Leurs dimensions compactes facilitent leur installation même dans les espaces les plus réduits. De plus, ces graisseurs sont compatibles avec une large gamme de lubrifiants, incluant graisses et huiles, pour répondre aux besoins spécifiques de diverses applications industrielles.

Spécifications :
• Capacité de lubrifiant : disponible en versions 60 ml et 125 ml
• Durée de distribution : entre 1 et 12 mois
• Température ambiante de fonctionnement : -20 à +60 °C
• Pression maximale de service : 5 bar (75 psi) au démarrage
• Mécanisme d’entraînement : pile à gaz produisant un gaz inerte
• Longueur maximale de conduite de lubrification :
o 300 mm pour la graisse
o 1 500 mm pour l’huile

Normes :
Ces graisseurs automatiques sont conformes aux normes et certifications suivantes :
• ATEX : certifié pour une utilisation en zone 0 (environnements explosifs)
• IP68 : protection contre les infiltrations de poussière et d’eau
• CE : certifié conforme aux réglementations européennes

Informations sur la marque :
SKF est un acteur majeur dans le domaine des roulements et des solutions de lubrification. Depuis plus d’un siècle, l’entreprise développe des technologies innovantes visant à améliorer la fiabilité et la durabilité des équipements industriels. Les produits SKF sont conçus pour optimiser la performance des machines tout en réduisant les coûts de maintenance. Leur expertise dans les solutions de lubrification garantit une efficacité accrue et une protection optimale des équipements mécaniques.

Points forts

• Lubrification continue et automatique : réduit les risques d'usure prématurée
• Durée de distribution ajustable : permet une gestion optimale de la maintenance
• Facilité d’installation : dimensions compactes adaptées aux espaces restreints
• Compatibilité avec divers lubrifiants : huiles et graisses spécifiques
• Sécurité renforcée : certifié ATEX pour une utilisation en zone à risque
• Réduction des arrêts de production : améliore la disponibilité des équipements

Applications

Ces produits sont idéaux pour les applications nécessitant une lubrification fiable et continue, notamment :
• Industrie manufacturière : lubrification de paliers et de roulements
• Énergie et pétrole : maintenance des turbines et équipements critiques
• Transport et logistique : lubrification des convoyeurs et grues
• Automobile : entretien des lignes de production et des machines-outils
• Agroalimentaire : utilisation avec des lubrifiants compatibles NSF H1 pour les chaînes de production

Informations techniques


Attributs
Contenance60 ml
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Temps de fonctionnementajustable
47,36 € HT
/ unité
56,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h