Graisseur automatique Perma 107168
Graisse polyvalente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Perma :107168
Rubix :6243-1423158
EAN :4061201057954




Résumé technique
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Documents
Détails articles : GRAISSEUR FLEX125.SF06
perma FLEX est un système de lubrification compact et immédiatement opérationnel qui est livré sous forme de module complet. Il peut être utilisé dans une large gamme d'applications entre -20 °C et +60 °C. La période d'alimentation de 1 à 12 mois est librement sélectionnable. La pression requise est établie par une réaction chimique contrôlée électroniquement. Le point de lubrification est alimenté en permanence avec du lubrifiant frais sur la quantité d'alimentation choisie. perma FLEX est disponible dans les tailles 60 cm³ et 125 cm³.
Points forts
- Le système est livré entièrement assemblé et est immédiatement prêt à l'emploi - Réglage et activation faciles à l'aide du commutateur rotatif - Période d'alimentation réglable de 1 à 12 mois par incréments mensuels - Utilisation flexible dans différentes plages de température - Utilisation extérieure possible toute l'année - Lubrification sûre et permanente dans les zones explosives - Application dans des environnements à forte humidité ou à fort dégagement de poussière - Sécurité accrue au travail
Applications
perma FLEX convient à la lubrification monopoint dans un large éventail de domaines d'application. Elle répond aux exigences de la norme IP 68 (infiltration d'eau/contaminants) et fonctionne de manière fiable dans des conditions ambiantes particulièrement poussiéreuses et humides. Elle est également possible d’utiliser à différentes températures - même à l’extérieur. Si nécessaire, il est possible d'interrompre l’alimentation. La période d’alimentation peut également être modifiée après l’activation.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,47 € HT
/ unité
68,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours