Graisseur automatique Simalube 210-11260
Graisseur Simalube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :210-11260
Rubix :4047-1265453
Fabricant :210-11260
Documents
Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 15 GRAISSE CALCIUM SULFONATE
Les graisseurs simalube® protégés par un brevet mondial assurent l'alimentation en lubrifiant de tous les points de graissage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les graisseurs sont réglables en continu pour une durée de 1 à 12 mois.
- Pression de service : max. 5 bar
- Système de commande: cellule génératrice de gaz H2 (élément sec).
- Pression de service : max. 5 bar
- Système de commande: cellule génératrice de gaz H2 (élément sec).
simalube 15ml avec graisse complex de calcium sulfonate
Points forts
Fiable
Peu encombrant
Étanche à l'eau
Installation variable
Couts de stockage minime
Facile d'utilisation
Peu encombrant
Étanche à l'eau
Installation variable
Couts de stockage minime
Facile d'utilisation
Applications
Le graisseur simalube est adapté pour l'installation à tout type de point de graissage, comme roulements, paliers lisses, guidages linéaires, engrenages, broches, et chaines. Il peut même être installé sous l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 15 ml |
|---|---|
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,90 € HT
/ 10 unités
470,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours





