Graisseur automatique SKF TLMP 1018/24DC

TLMP 1018

Voir les informations techniques

Références

SKF :TLMP 1018/24DC
Rubix :0301-1511038
EAN :7316577289544
CENTRALE DE LUB AUTOMATIQUE MULTIPOINT DE 1 A18 POINTS

Résumé technique

Contenance1000 ml
Max. Température d'utilisation70 °C

Détails articles : CENTRALE DE LUB AUTOMATIQUE MULTIPOINT DE 1 A18 POINTS


La série TLMP du système de lubrification automatique SKF MultiPoint Automatic Lubribor a été développée pour la lubrification fiable de plusieurs points de lubrification. Ce système de lubrification automatique robuste est proposé sous la forme d'un ensemble complet, comprenant des lubrificateurs, des tuyaux et des raccords. La pompe TLMP peut alimenter jusqu'à 18 points de lubrification. Elle dispose de prises de courant et peut être facilement installée et programmée à l'aide de son clavier avec affichage LED.

Informations techniques


Attributs
Contenance1000 ml
Max. Température d'utilisation70 °C
2 612,83 € HT
/ unité
3 135,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours