Graisseur automatique Perma 104497

Graisse polyvalente

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Perma :104497
Rubix :6243-1436190
EAN :4061201033811
GRAISSEUR STAR.LC.L250.SF06

Résumé technique

Min. Température d'utilisation-40 °C
Max. Température d'utilisation60 °C

Documents

Détails articles : GRAISSEUR STAR.LC.L250.SF06


Perma STAR LC fonctionne de manière entièrement automatique, indépendamment de la température et de la pression, avec une décharge très précise. Le système se compose d'un entraînement électromécanique, d'un LC avec 60, 120 ou 250 cm³ de lubrifiant et d'une batterie. La période de décharge souhaitée et la taille du LC peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du bouton-poussoir et sont immédiatement visibles sur l'écran LCD. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'écran LCD et par des voyants LED (rouge / vert) visibles de tous les côtés. Les signaux LED sont reconnaissables à distance.

Informations techniques


Attributs
Min. Température d'utilisation-40 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
81,08 HT
/ unité
97,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours