Graisseur automatique Perma 104492
Graisse polyvalente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Perma :104492
Rubix :6243-1436187
EAN :4061201033767





Documents
Détails articles : GRAISSEUR STAR.LC.L250.SF05
Perma STAR LC fonctionne de manière entièrement automatique, indépendamment de la température et de la pression, avec une décharge très précise. Le système se compose d'un entraînement électromécanique, d'un LC avec 60, 120 ou 250 cm³ de lubrifiant et d'une batterie. La période de décharge souhaitée et la taille du LC peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du bouton-poussoir et sont immédiatement visibles sur l'écran LCD. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'écran LCD et par des voyants LED (rouge / vert) visibles de tous les côtés. Les signaux LED sont reconnaissables à distance.
Informations techniques
Attributs
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,55 € HT
/ unité
107,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
