Graisseur automatique Perma 104480
Graisse polyvalente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Perma :104480
Rubix :6243-1416636
EAN :4061201033644
Documents
Détails articles : CARTOUCHE STAR LC 250 SF 02
Perma STAR LC fonctionne de manière entièrement automatique, indépendamment de la température et de la pression, avec une décharge très précise. Le système se compose d'un entraînement électromécanique, d'un LC avec 60, 120 ou 250 cm³ de lubrifiant et d'une batterie. La période de décharge souhaitée et la taille du LC peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du bouton-poussoir et sont immédiatement visibles sur l'écran LCD. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'écran LCD et par des voyants LED (rouge / vert) visibles de tous les côtés. Les signaux LED sont reconnaissables à distance.
Informations techniques
Attributs
| Min. Température d'utilisation | -40 °C |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,73 € HT
/ unité
105,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours