Références
Perma :100755
Rubix :6243-1436189
EAN :4061201004507
Détails articles : GRAISSEUR STAR.LC.M120.SF06
Perma STAR LC fonctionne de manière entièrement automatique, indépendamment de la température et de la pression, avec une décharge très précise. Le système se compose d'un entraînement électromécanique, d'un LC avec 60, 120 ou 250 cm³ de lubrifiant et d'une batterie. La période de décharge souhaitée et la taille du LC peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du bouton-poussoir et sont immédiatement visibles sur l'écran LCD. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'écran LCD et par des voyants LED (rouge / vert) visibles de tous les côtés. Les signaux LED sont reconnaissables à distance.
Informations techniques
Attributs
| Min. Température d'utilisation | -40 °C |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,46 € HT
/ unité
67,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours