Graisseur automatique Perma 100770

Graisse polyvalente

Voir les informations techniques

Références

Perma :100770
Rubix :6243-1259778
EAN :4061201004637
CARTOUCHE STAR LC M120 SF10 GRAISSE ALIMENTAIRE

Résumé technique

Min. Température d'utilisation-40 °C
Max. Température d'utilisation60 °C

Détails articles : CARTOUCHE STAR LC M120 SF10 GRAISSE ALIMENTAIRE


Perma STAR LC fonctionne de manière entièrement automatique, indépendamment de la température et de la pression, avec une décharge très précise. Le système se compose d'un entraînement électromécanique, d'un LC avec 60, 120 ou 250 cm³ de lubrifiant et d'une batterie. La période de décharge souhaitée et la taille du LC peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du bouton-poussoir et sont immédiatement visibles sur l'écran LCD. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'écran LCD et par des voyants LED (rouge / vert) visibles de tous les côtés. Les signaux LED sont reconnaissables à distance.

Informations techniques


Attributs
Min. Température d'utilisation-40 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
67,55 € HT
/ unité
81,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours