Références
Perma :100739
Rubix :6243-1481805
EAN :4061201004361





Détails articles : PERMA STAR LC 120 AVEC HIGH TEMP GREASE SF03
Perma STAR LC fonctionne de manière entièrement automatique, indépendamment de la température et de la pression, avec une décharge très précise. Le système se compose d'un entraînement électromécanique, d'un LC avec 60, 120 ou 250 cm³ de lubrifiant et d'une batterie. La période de décharge souhaitée et la taille du LC peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du bouton-poussoir et sont immédiatement visibles sur l'écran LCD. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'écran LCD et par des voyants LED (rouge / vert) visibles de tous les côtés. Les signaux LED sont reconnaissables à distance.
Informations techniques
Attributs
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Temps de fonctionnement | 12 mois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,15 € HT
/ unité
100,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours