Références
Réf. remplacée :TLSD 125/FP2
SKF :TLSD 125/FG2
Rubix :0301-1510969
EAN :7316579988407

Détails articles : SYST DE LUB MONOPOINT S24 UNITE 125 ML AVEC GRAISSE LGFG 2
The SKF TLSD series is the first choice when a simple and reliable automatic lubricator is required under variable temperatures, or when the application conditions (such as vibration, limited space or hazardous environments) require a remote mounting.
Syst de lub monopoint s24 unite 125 ml avec graisse lgfg 2
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,04 € HT
/ unité
148,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours