Graisseur automatique Spartex 735600

Graisseur automatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :735600
Rubix :C600-1158290
EAN :3660338017315
GRAISSEUR AUTOMATIQUE 3 MOIS BLEU

Résumé technique

Contenance120 ml
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation120 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSEUR AUTOMATIQUE 3 MOIS BLEU


Graisse universelle EP, grade NLGI 2. (DIN 51502 : KP2K-30)
Fonctionnement par gaz propulseur (sans batterie)
Permet un graissage régulier et continu.
Contenance : 120 cm³
Température d'utilisation : - 30 °C à + 120 °C
Filetage mâle : 1/4 Gaz BSPP - Diamètre extérieur : 70 mm
Hauteur : 110 mm

Informations techniques


Attributs
Contenance120 ml
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation120 °C
Temps de fonctionnement3 mois
32,99 € HT
/ unité
39,59 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h