Graisseur automatique Simalube 210-15060
Lubrifiant simalube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :210-15060
Rubix :4047-1096553
Fabricant :210-15060




Résumé technique
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
Documents
Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 250 GRAISSE FLUIDE
Les lubrificateurs Simalube®, protégés par un brevet international, assurent l'alimentation en lubrifiant de tous les points de lubrification 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les lubrificateurs sont réglables en continu pendant une période de 1 à 12 mois.
-Pression de fonctionnement : max. 5 bar ;
-Température ambiante d'utilisation : de - 20°C à + 55°C ;
-Système de contrôle: Cellule de génération de gaz H2 (élément sec).
-Pression de fonctionnement : max. 5 bar ;
-Température ambiante d'utilisation : de - 20°C à + 55°C ;
-Système de contrôle: Cellule de génération de gaz H2 (élément sec).
simalube 250ml avec graisse fluide
Points forts
-fiable
-Peu encombrant
-étanche
-installation modulaire
-coûts de stockage minimes
-facile à utiliser
-Peu encombrant
-étanche
-installation modulaire
-coûts de stockage minimes
-facile à utiliser
Applications
Le graisseur Simalube peut être installé à n'importe quel point de lubrification, comme les roulements, les paliers lisses, les guides linéaires, les engrenages, les broches et les chaînes. Il peut même être installé sous l’eau.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,82 € HT
/ unité
90,98 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours