Graisseur automatique Simalube 210-11240

Graisseur Simalube

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Simalube :210-11240
Rubix :4047-1265451
Fabricant :210-11240
GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 15 GRAISSE TEMPERATURES ETENDUES
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance15 ml
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation140 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 15 GRAISSE TEMPERATURES ETENDUES


Les graisseurs simalube® protégés par un brevet mondial assurent l'alimentation en lubrifiant de tous les points de graissage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les graisseurs sont réglables en continu pour une durée de 1 à 12 mois.
- Pression de service : max. 5 bar
- Système de commande: cellule génératrice de gaz H2 (élément sec).
simalube 15ml avec graisse à plage de températures étendues

Points forts

Fiable
Peu encombrant
Étanche à l'eau
Installation variable
Couts de stockage minime
Facile d'utilisation

Applications

Le graisseur simalube est adapté pour l'installation à tout type de point de graissage, comme roulements, paliers lisses, guidages linéaires, engrenages, broches, et chaines. Il peut même être installé sous l'eau.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance15 ml
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation140 °C
Temps de fonctionnementajustable
36,75 HT
/ unité
44,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h