Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 523)
Entretien et réparation
(3 033)
Fixation et montage
(36 042)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 831)
Equipement
(13 740)
Usinage
(64 961)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 891)
Pneumatique et fluiditique
(60 484)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Colles
(794)
Bandes et films auto adhésifs
(1 634)
Matériaux de fixation
(32 805)
Organes de commande pour machines outils
(235)
Quincaillerie de bâtiment
(574)
Voir Fixation et montage
Top ventes
(458)
Boulons
(1 416)
Écrous
(1 411)
Anneaux
(2 493)
Tiges filetées, goujons filetés et filets rapportés
(1 069)
Vis
(23 046)
Matériel d'ancrage
(254)
Goupilles, clavettes et douilles
(1 805)
Produits à crochet et œil
(393)
Clous et agrafes
(52)
Fixations, rivets et écrous
(755)
Matériel pour fils
(1)
Assortiment de matériel de fixation
(50)
Matériel de serrage
(60)
Voir Matériaux de fixation
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Goupilles, clavettes et douilles
Goupilles
Goupille cylindrique
GOUPILLE ELASTIQUE D. 4X30 SERIE MINCE (UE 250) (SD)
Goupille cylindrique Mecanindus 4,0X30,0ST.M
Goupille
Voir les informations techniques
Références
Mecanindus :
4,0X30,0ST.M
Rubix :
0459-8070181
Détails articles : GOUPILLE ELASTIQUE D. 4X30 SERIE MINCE (UE 250) (SD)
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
16,35
€
HT
/ 250
unités
19,62
€
TTC
Epuisé
ALERTE DISPONIBILITÉ
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Goupille cylindrique Spartex GOCOFB5X20A1.4305, Diamètre: 5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 1
Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI12X120A1ISO, Diamètre: 12 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupille cylindrique Spartex GOCYL10X60A.A4, Diamètre: 10 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI8X16A1ISO, Diamètre: 8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupille cylindrique Spartex GOCOCAN6X25A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 1471
Goupille cylindrique Spartex GOCYL12X32A.A1, Diamètre: 12 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupille cylindrique Spartex GOCYL12X80A.A4, Diamètre: 12 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupille cylindrique Spartex GOCYL1X4A.A4, Diamètre: 1 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupille cylindrique Spartex GOCOCAN2X8A1, Diamètre: 2 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 1471
Goupille cylindrique Spartex GOCYL6X55A.A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupille cylindrique Spartex GOCYL4X32A.A1, Diamètre: 4 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupille cylindrique Spartex GOCOFB6X40A1.4305, Diamètre: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 1
Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN6X30A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 1473
Goupille cylindrique Spartex GOCYL8X30A.A4, Diamètre: 8 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupille cylindrique Spartex GOCYL4X8A.A4, Diamètre: 4 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338