Goupille cylindrique Spartex GOCYL1X4A.A4, Diamètre: 1 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL1X4A.A4
Rubix :U600-8293822
Fabricant :000741 4
EAN :4043377004963


Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.1X4 DIN 7 FORME A INOX A4
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 1X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,70 € HT
/ 500 unités
119,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
1 mm
Longueur
4 mm