Goupille cylindrique Spartex GOCOCAN6X25A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 1471
Goupilles coniques cannelées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOCAN6X25A1
Rubix :U600-8294805
Fabricant :147126 25
EAN :4043377135384


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE CAN.D.6X25 DIN 1471 INOX A1 147126 25
Goupilles coniques cannelées A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1471 |
| Type | goupilles coniques cannelées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,25 € HT
/ 100 unités
181,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
25 mm